Roulement rigide à billes FAG 6215-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6215-C3
Rubix :0255-1015443
Fabricant :0167212500030
EAN :4012801203432
RLT A BILLES 6215 C3 75X130X25

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6215 C3 75X130X25


Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série62
Vitesse de référence5900 rpm
Vitesse limite7100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r49000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr70000 N
71,45 HT
/ unité
85,74 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.