Roulement rigide à billes NTN 6206LLBCM/5K, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6206LLBCM/5K
Rubix :0281-1423680
EAN :4547359004618
RLT A BILLES 6206 ETANCHE CNM JT SS CONT. 30X62X16

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6206 ETANCHE CNM JT SS CONT. 30X62X16


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Applications

Moteurs électriques et outils à main, applications vélos…

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
22,49 HT
/ unité
26,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.