Roulement rigide à billes NTN 6202LLBCM/5K, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :6202LLBCM/5K
Rubix :0281-1423690
EAN :4547359004458
RLT A BILLES 6202 ETANCHE CNM JT SS CONT. 15X35X11
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6202 ETANCHE CNM JT SS CONT. 15X35X11


Le roulement rigide à billes à une rangée est le roulement le plus populaire. Il est disponible sur une large plage dimensionnelle et se décline en un grand nombre d'options possibles : étanchéités avec déflecteurs ou joints, présence d'un segment d'arrêt, jeux variés, plusieurs types de cages...

Applications

Moteurs électriques et outils à main, applications vélos…

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,74 HT
/ unité
14,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.