Roulement rigide à billes Zen S693-2Z, Diamètre extérieur : 8 mm | Largeur : 4 mm | Diamètre intérieur : 3 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :S693-2Z
Rubix :8205-1411247

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES S693-2Z
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | miniaturemetric |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 60000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 126 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 391 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,05 € HT
/ unité
3,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h