Roulement rigide à billes NSK 6314MC3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6314MC3
Rubix :0294-1015705
EAN :00029176521546





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6314 C3 CAGE MASSIVE 70X150X35
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, solid brass cage, rolling body guided, bearing play C3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6314.. |
| Cage | laiton |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,31 € HT
/ unité
419,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours