Roulement rigide à billes NTN 6204LLUC3/5K, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6204LLUC3/5K
Rubix :0281-1107684
EAN :4547359562149




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6204 ETANCHE C3 20X47X14
Ce roulement rigide à billes de la marque NTN est un composant fiable et polyvalent, conçu pour offrir une résistance aux charges radiales et axiales dans les deux sens. Grâce à sa conception robuste, son jeu radial augmenté C3 et son étanchéité performante, il s’adapte parfaitement aux environnements exigeants où la protection contre la poussière et l’humidité est essentielle. Ce produit garantit une excellente longévité et un faible niveau d’entretien, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreuses applications industrielles.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes est fabriqué en tôle d’acier, assurant une résistance mécanique élevée et une bonne tenue aux charges combinées. Ses pistes de roulement profondes améliorent sa capacité à supporter des charges axiales tout en conservant une grande stabilité en rotation. Il est équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) sur les deux côtés, renforçant son étanchéité contre les contaminants extérieurs. Le jeu interne C3 permet une meilleure dissipation thermique et réduit la friction, autorisant ainsi des vitesses de rotation élevées sans compromettre la performance. Il est lubrifié avec la graisse Kyodo Yushi Multemp SRL (5K), une graisse hautes performances spécialement formulée pour réduire la friction et assurer une lubrification optimale sur une large plage de températures allant de -40 °C à 150 °C.
Entretien :
Grâce à son système de joints étanches, ce roulement ne nécessite qu’un entretien minimal. Il conserve son lubrifiant sur le long terme, réduisant ainsi la fréquence des interventions. Cependant, une surveillance régulière est recommandée afin de détecter toute anomalie, notamment en mesurant la température et les vibrations pendant le fonctionnement. Un contrôle périodique permet de prévenir les risques d’usure prématurée et d’optimiser la durée de vie du produit.
Etanchéité :
L’étanchéité de ce roulement repose sur des joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) qui assurent une protection efficace contre les poussières, l’eau et autres contaminants. Ces joints permettent de maintenir le lubrifiant à l’intérieur tout en empêchant l’intrusion d’éléments extérieurs susceptibles d’endommager les composants internes. Ce système d’étanchéité est particulièrement adapté aux environnements humides ou poussiéreux, garantissant ainsi une meilleure performance à long terme.
Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques, offrant des produits innovants pour optimiser la performance des équipements industriels. Présent sur cinq continents, avec 76 sites de production et 97 bureaux commerciaux, NTN accompagne ses clients dans des secteurs variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie lourde. Grâce à son expertise technique avancée et à sa culture d'innovation, l'entreprise développe des roulements de haute précision, adaptés aux conditions les plus exigeantes et visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des machines.
Avantages Clés :
- Bonne résistance aux charges radiales élevées et aux charges axiales modérées, dans les deux sens, garantissant une grande stabilité en fonctionnement ;
- Jeu interne C3 permettant d’atteindre des vitesses de rotation élevées avec une réduction des frottements ;
- Joints en caoutchouc NBR offrant une excellente protection contre les contaminants, prolongeant la durée de vie du roulement ;
- Nécessite peu d’entretien grâce à sa conception optimisée pour retenir le lubrifiant et limiter l’usure prématurée ;
- Fonctionnement silencieux et réduction des vibrations pour une meilleure efficacité dans les applications industrielles.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans divers secteurs industriels nécessitant une haute performance et une bonne résistance aux contaminants. Il est particulièrement adapté aux moteurs électriques et pompes industrielles, où une rotation fluide et silencieuse est essentielle. Il convient également aux ventilateurs, convoyeurs et systèmes de manutention opérant dans des environnements poussiéreux. Dans l’industrie agroalimentaire et maritime, sa protection renforcée contre la corrosion garantit un fonctionnement fiable. Il est aussi employé dans les appareils électroménagers, tels que les climatiseurs et réfrigérateurs, où la durabilité et l’efficacité énergétique sont recherchées. Enfin, il trouve sa place dans les machines agricoles et les boîtes de vitesses, où il doit faire face à des conditions de travail difficiles et exigeantes.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes est fabriqué en tôle d’acier, assurant une résistance mécanique élevée et une bonne tenue aux charges combinées. Ses pistes de roulement profondes améliorent sa capacité à supporter des charges axiales tout en conservant une grande stabilité en rotation. Il est équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) sur les deux côtés, renforçant son étanchéité contre les contaminants extérieurs. Le jeu interne C3 permet une meilleure dissipation thermique et réduit la friction, autorisant ainsi des vitesses de rotation élevées sans compromettre la performance. Il est lubrifié avec la graisse Kyodo Yushi Multemp SRL (5K), une graisse hautes performances spécialement formulée pour réduire la friction et assurer une lubrification optimale sur une large plage de températures allant de -40 °C à 150 °C.
Entretien :
Grâce à son système de joints étanches, ce roulement ne nécessite qu’un entretien minimal. Il conserve son lubrifiant sur le long terme, réduisant ainsi la fréquence des interventions. Cependant, une surveillance régulière est recommandée afin de détecter toute anomalie, notamment en mesurant la température et les vibrations pendant le fonctionnement. Un contrôle périodique permet de prévenir les risques d’usure prématurée et d’optimiser la durée de vie du produit.
Etanchéité :
L’étanchéité de ce roulement repose sur des joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) qui assurent une protection efficace contre les poussières, l’eau et autres contaminants. Ces joints permettent de maintenir le lubrifiant à l’intérieur tout en empêchant l’intrusion d’éléments extérieurs susceptibles d’endommager les composants internes. Ce système d’étanchéité est particulièrement adapté aux environnements humides ou poussiéreux, garantissant ainsi une meilleure performance à long terme.
Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques, offrant des produits innovants pour optimiser la performance des équipements industriels. Présent sur cinq continents, avec 76 sites de production et 97 bureaux commerciaux, NTN accompagne ses clients dans des secteurs variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie lourde. Grâce à son expertise technique avancée et à sa culture d'innovation, l'entreprise développe des roulements de haute précision, adaptés aux conditions les plus exigeantes et visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des machines.
Avantages Clés :
- Bonne résistance aux charges radiales élevées et aux charges axiales modérées, dans les deux sens, garantissant une grande stabilité en fonctionnement ;
- Jeu interne C3 permettant d’atteindre des vitesses de rotation élevées avec une réduction des frottements ;
- Joints en caoutchouc NBR offrant une excellente protection contre les contaminants, prolongeant la durée de vie du roulement ;
- Nécessite peu d’entretien grâce à sa conception optimisée pour retenir le lubrifiant et limiter l’usure prématurée ;
- Fonctionnement silencieux et réduction des vibrations pour une meilleure efficacité dans les applications industrielles.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans divers secteurs industriels nécessitant une haute performance et une bonne résistance aux contaminants. Il est particulièrement adapté aux moteurs électriques et pompes industrielles, où une rotation fluide et silencieuse est essentielle. Il convient également aux ventilateurs, convoyeurs et systèmes de manutention opérant dans des environnements poussiéreux. Dans l’industrie agroalimentaire et maritime, sa protection renforcée contre la corrosion garantit un fonctionnement fiable. Il est aussi employé dans les appareils électroménagers, tels que les climatiseurs et réfrigérateurs, où la durabilité et l’efficacité énergétique sont recherchées. Enfin, il trouve sa place dans les machines agricoles et les boîtes de vitesses, où il doit faire face à des conditions de travail difficiles et exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14200 N |
| Poids | 0,106 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,98 € HT
/ unité
14,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h