Roulement rigide à billes NSK 6003ZZC3, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques
Références
NSK :6003ZZC3
Rubix :0294-1014994
EAN :00029176012471
RLT A BILLES 6003 2 FLASQUES C3 17X35X10
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6003 2 FLASQUES C3 17X35X10


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of sheet steel on both sides of the bearing, bearing play C3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série6003..
Cageacier
Vitesse limite22000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r2600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5100 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,24 HT
/ unité
6,29 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.