Roulement rigide à billes NSK 6304ZZ, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :6304ZZ
Rubix :0294-1002892
EAN :00029176016561
RLT A BILLES 6304 2 FLASQUES 20X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6304 2 FLASQUES 20X52X15


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcm
Série6304..
Cageacier
Vitesse limite16000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r7900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16700 N
8,06 HT
/ unité
9,67 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.