Roulement rigide à billes NSK 6214, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NSK :6214
Rubix :0294-1002805
EAN :0029176015373
RLT A BILLES 6214 70X125X24
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6214 70X125X24


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Deep groove ball bearing single row, main dimensions according to DIN 625-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcm
Série6214..
Cageacier
Vitesse limite5000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,51 HT
/ unité
81,01 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.