Roulement rigide à billes NSK 6209ZZ, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :6209ZZ
Rubix :0294-1002792
EAN :00029176014987
RLT A BILLES 6209 2 FLASQUES 45X85X19

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6209 2 FLASQUES 45X85X19


NSK est le leader mondial des roulements à billes à gorge profonde.
Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcm
Série6209..
Cageacier
Vitesse limite7500 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr31500 N
18,90 HT
/ unité
22,68 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.