Roulement rigide à billes FAG 6318-M-J20AA-C3, Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6318-M-J20AA-C3
Rubix :0255-1416777
Fabricant :0390157420030
EAN :4026677998149
RLT A BILLES 6318 ISOL. 3000V BE C3 CAGE MASSIVE 90X190X43

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6318 ISOL. 3000V BE C3 CAGE MASSIVE 90X190X43


Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles les plus variées. Ce roulement à une rangée de billes est de type ouvert, c'est-à-dire qu'il ne possède pas de joints d'étanchéité, ce qui le rend inadapté aux environnements soumis à de fortes contaminations. Son entretien doit donc être rigoureux pour garantir une longévité optimale.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu pour offrir des performances optimales. Il est capable de supporter des charges radiales élevées tout en réduisant les frottements pour une meilleure efficacité énergétique. Il est équipé d'une seule rangée de billes, ce qui optimise la répartition des charges. Ce modèle est spécialement adapté aux environnements nécessitant une protection contre les courants électriques, grâce à son revêtement en céramique. Sa cage en laiton assure une stabilité robuste, et le jeu radial C3 permet de gérer les dilatations thermiques tout en maintenant des rotations fluides. Sa conception ouverte, sans étanchéité, est idéale pour des environnements à faible risque de contamination, où un entretien régulier est facile à réaliser.

Entretien:
Étant un roulement ouvert, l'entretien est essentiel pour assurer des performances continues. Sans joints d'étanchéité, ce type de roulement est plus exposé aux poussières et à d'autres contaminants qui pourraient affecter ses performances et réduire sa durée de vie. Il est recommandé de vérifier régulièrement ce roulement pour éviter l'accumulation de saletés.

Etanchéité:
Ce roulement est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu'il ne dispose d'aucune protection contre les contaminants externes. Il convient donc particulièrement aux environnements propres, où les risques de contamination sont faibles et où un entretien rigoureux peut être facilement assuré.

Points forts

Ce roulement ouvert favorise une dissipation thermique efficace, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications fonctionnant à des vitesses élevées. Le revêtement en céramique offre une isolation électrique, protégeant ainsi les composants de l'équipement contre les courants parasites, ce qui contribue à une durée de vie prolongée. La cage robuste en laiton renforce la stabilité du roulement et améliore sa résistance aux vibrations. Le jeu radial C3 permet de gérer les légères dilatations thermiques tout en assurant un fonctionnement fluide et durable.

Applications

Ce roulement rigide est idéal pour les moteurs électriques et les générateurs, les applications dans les convertisseurs de fréquence, l’industrie ferroviaire, les éoliennes, les ascenseurs et les équipements de levage et les machines-outils industrielles. Toutefois, sa conception ouverte limite son utilisation dans des environnements exposés à des contaminants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série63..-m-j20aa
Cagelaiton
Vitesse de référence5100 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r102000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr142000 N
1 439,24 € HT
/ unité
1 727,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.