Roulement rigide à billes NSK 6004VVC3, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques
Références
NSK :6004VVC3
Rubix :0294-1095553
Fabricant :6004VVC3 N
EAN :00029176012525
RLT A BILLES 6004 ETANCHE C3 JT SS CONTACT 20X42X12
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6004 ETANCHE C3 2 JOINTS SANS CONTACT 20X42X12


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, non-contact plastic seal on both sides of the bearing, bearing play C3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série6004..
Cageacier
Vitesse limite18000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9400 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,64 HT
/ unité
15,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.