Roulement rigide à billes NSK 6301VV, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6301VV
Rubix :0294-1015534
Fabricant :6301VV N
EAN :0029176016226




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6301 ETANCHE 2 JOINTS SANS CONTACT 12X37X12
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cm |
| Série | 6301.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 20000 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,87 € HT
/ unité
15,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours