Roulement rigide à billes NSK 6218NR, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 30 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

NSK :6218NR
Rubix :0294-1015475
Fabricant :6218NR N
EAN :00029176064869
RLT A BILLES 6218 RAINURE+CLIP 90X160X30

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6218 RAINURE+CLIP 90X160X30


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, groove in outer ring sheath and associated blasting ring

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur30 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6218..
Cageacier
Vitesse limite4000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r71500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr96000 N
212,90 HT
/ unité
255,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.