Roulement rigide à billes FAG 6210-C-HRS, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6210-C-HRS
Rubix :0255-1015379
Fabricant :0893033000000
EAN :4054369536997
RLT A BILLES 6210 1 JOINT 50X90X20

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6210 1 JOINT 50X90X20


Ce roulement rigide à billes est conçu pour offrir une performance fiable dans diverses applications industrielles. Sa conception robuste, associée à des matériaux de haute qualité, garantit une durabilité et une efficacité optimales. Les entreprises industrielles trouveront dans ce produit une solution efficace pour leurs besoins en matière de roulements.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est un modèle à une rangée de billes, offrant une capacité de charge élevée tout en maintenant une rotation fluide. Il est fabriqué avec des matériaux de qualité supérieure, garantissant ainsi une résistance accrue à l'usure. La cage en tôle d'acier contribue à la robustesse de ce roulement, tandis que le joint d'étanchéité en caoutchouc protège les éléments internes contre la poussière et l'humidité. Il est de génération C, ce qui permet de réduire le bruit et le moment résistant.

Entretien:
L'entretien de ce roulement rigide à billes est relativement simple. Doté d'un joint d'étanchéité, il nécessite moins de maintenance que les roulements ouverts. Toutefois, il est conseillé de vérifier l'état du joint pour s'assurer qu'il n'y a pas de dégradations qui pourraient nuire à son efficacité.

Etanchéité:
La conception de ce roulement comprend un joint d'étanchéité en caoutchouc, qui joue un rôle crucial dans la protection des éléments internes contre la contamination par la poussière, l'eau et d'autres particules. Ce système d'étanchéité contribue également à maintenir la lubrification à l'intérieur du roulement, notamment le besoin de réapprovisionnement fréquent en lubrifiant.

Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements, reconnue pour son innovation et sa qualité. Avec une expertise qui s'étend sur plus d'un siècle, FAG se positionne comme un leader sur le marché européen. La marque est engagée dans le développement de technologies avancées pour améliorer la performance de ses produits et répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

Points forts

• Conception à une rangée de billes : cette configuration permet une meilleure répartition des charges, ce qui prolonge la durée de vie du roulement.
• Joint d'étanchéité en caoutchouc : ce dispositif protège efficacement le roulement contre les contaminants, ce qui réduit les risques de défaillance et d'usure prématurée.
• Cage en tôle d'acier : sa robustesse contribue à une résistance accrue aux chocs et aux vibrations, ce qui est essentiel pour les environnements industriels exigeants.
• Facilité d'installation : ses dimensions standardisées facilitent l'intégration dans divers systèmes sans nécessiter d'adaptations complexes.

Applications

Ce roulement rigide à billes trouve des applications dans une multitude de secteurs industriels. Il est particulièrement efficace dans les machines tournantes, les équipements de manutention, ainsi que dans les systèmes de transmission. Grâce à son joint d'étanchéité, il est également adapté aux environnements poussiéreux ou humides, ce qui le rend idéal pour les installations en extérieur ou dans des conditions difficiles. Les industries telles que l'agroalimentaire, la construction, et le traitement des matériaux bénéficient de la fiabilité de ce produit. Que ce soit pour des applications légères ou lourdes, ce roulement assure un fonctionnement optimal et une longévité accrue, permettant ainsi de réduire les temps d'arrêt et les coûts d'entretien.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Etancheitéun joint en caoutchouc
Série62..-c-hrs
Matièreacier;tôle (cage)
Cageacier
Vitesse limite6500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38000 N
49,32 € HT
/ unité
59,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.