Roulement rigide à billes FAG 6319-J20AB-C3, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 95 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6319-J20AB-C3
Rubix :0255-1467307
Fabricant :0704956880030
EAN :4047643063746


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6319 ISOL. 1000V BE C3 95X200X45
Caractéristiques:
Conception ouverte : ce roulement est doté d'une conception sans étanchéité, ce qui permet une dissipation thermique améliorée mais le rend inadapté aux environnements fortement contaminés.
Cage en tôle d'acier : la cage robuste en tôle d'acier contribue à une meilleure stabilité et résistance aux vibrations, assurant un fonctionnement fluide et fiable.
Jeu radial C3 : il permet de compenser de petites dilatations thermiques tout en maintenant une performance constante.
Revêtement en céramique : ce revêtement assure une isolation électrique sur la bague extérieure, protégeant contre les courants parasites.
Roulement rigide à une rangée de billes : optimisé pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en offrant une faible résistance au frottement.
Entretien:
Ce roulement rigide est ouvert, il est donc plus vulnérable aux poussières et autres contaminants. Il est donc crucial de vérifier régulièrement ce roulement pour éviter l'accumulation de saletés qui pourraient nuire à son fonctionnement et réduire sa durée de vie.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu’il est plus exposé aux particules de poussière et autres contaminants. Cette conception ouverte est favorable à une meilleure dissipation thermique, mais elle exige un entretien plus attentif pour éviter toute contamination. Il est donc recommandé de l’utiliser dans des environnements où le risque de contamination est faible et où un entretien régulier peut être assuré.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue pour ses produits de haute qualité dans le domaine des roulements et des solutions de mouvement. Avec une longue histoire d'innovation et de fiabilité, FAG offre une vaste gamme de roulements rigides à billes qui répondent aux exigences les plus strictes des applications industrielles modernes. En choisissant FAG, les entreprises bénéficient de l'expertise d'un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements, garantissant ainsi des produits performants, durables et fiables.
Conception ouverte : ce roulement est doté d'une conception sans étanchéité, ce qui permet une dissipation thermique améliorée mais le rend inadapté aux environnements fortement contaminés.
Cage en tôle d'acier : la cage robuste en tôle d'acier contribue à une meilleure stabilité et résistance aux vibrations, assurant un fonctionnement fluide et fiable.
Jeu radial C3 : il permet de compenser de petites dilatations thermiques tout en maintenant une performance constante.
Revêtement en céramique : ce revêtement assure une isolation électrique sur la bague extérieure, protégeant contre les courants parasites.
Roulement rigide à une rangée de billes : optimisé pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, tout en offrant une faible résistance au frottement.
Entretien:
Ce roulement rigide est ouvert, il est donc plus vulnérable aux poussières et autres contaminants. Il est donc crucial de vérifier régulièrement ce roulement pour éviter l'accumulation de saletés qui pourraient nuire à son fonctionnement et réduire sa durée de vie.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu sans étanchéité, ce qui signifie qu’il est plus exposé aux particules de poussière et autres contaminants. Cette conception ouverte est favorable à une meilleure dissipation thermique, mais elle exige un entretien plus attentif pour éviter toute contamination. Il est donc recommandé de l’utiliser dans des environnements où le risque de contamination est faible et où un entretien régulier peut être assuré.
Informations sur la marque:
FAG est une marque reconnue pour ses produits de haute qualité dans le domaine des roulements et des solutions de mouvement. Avec une longue histoire d'innovation et de fiabilité, FAG offre une vaste gamme de roulements rigides à billes qui répondent aux exigences les plus strictes des applications industrielles modernes. En choisissant FAG, les entreprises bénéficient de l'expertise d'un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements, garantissant ainsi des produits performants, durables et fiables.
Points forts
- Dissipation thermique améliorée : grâce à sa conception ouverte, ce roulement permet une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui est crucial pour les applications à haute vitesse.
- Isolation électrique : le revêtement en céramique sur la bague extérieure protège contre les courants parasites, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
- Stabilité accrue : la cage en tôle d'acier renforce la stabilité du roulement et augmente sa résistance aux vibrations, ce qui améliore la performance globale et la durabilité.
- Gestion des dilatations thermiques : le jeu radial C3 permet au roulement de compenser les petites dilatations thermiques, assurant une performance fluide et une longue durée de vie.
- Isolation électrique : le revêtement en céramique sur la bague extérieure protège contre les courants parasites, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
- Stabilité accrue : la cage en tôle d'acier renforce la stabilité du roulement et augmente sa résistance aux vibrations, ce qui améliore la performance globale et la durabilité.
- Gestion des dilatations thermiques : le jeu radial C3 permet au roulement de compenser les petites dilatations thermiques, assurant une performance fluide et une longue durée de vie.
Applications
- Équipements de ventilation et de climatisation
- Machines-outils
- Appareils électroménagers
- Équipements de traitement de données
- Applications dans le secteur automobile
- Équipements de laboratoire
- Équipements de bureau
- Machines-outils
- Appareils électroménagers
- Équipements de traitement de données
- Applications dans le secteur automobile
- Équipements de laboratoire
- Équipements de bureau
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-j20ab |
| Vitesse de référence | 4950 rpm |
| Vitesse limite | 4600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 113000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 154000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
869,43 € HT
/ unité
1 043,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h