Roulement rigide à billes FAG 6304-N, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6304-N
Rubix :0255-1301232
Fabricant :0167229140000
EAN :4012801062312


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6304 RAINURE 20X52X15
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est équipé d'une rangée unique de billes, ce qui permet une répartition uniforme des charges et réduit les vibrations pendant le fonctionnement. Sa cage en tôle d’acier assure une circulation fluide des billes. Ce roulement est ouvert, c'est-à-dire sans étanchéité. Il dispose également d’une rainure circulaire. Ce roulement est donc idéal pour des applications nécessitant une performance fiable et une maintenance simplifiée.
Entretien:
Pour maintenir la performance optimale du roulement rigide à billes FAG, un entretien régulier est recommandé. Étant donné que ce roulement est ouvert, il est essentiel de vérifier régulièrement l'état du roulement pour éviter l’usure. Un contrôle fréquent permet de détecter rapidement tout signe de défaillance ou de contamination, ce qui peut aider à éviter des arrêts de production non planifiés et des coûts de réparation élevés. Ce roulement doit être utilisé dans des environnements ou le risque de contamination est faible.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu sans étanchéité, ce qui permet une surveillance directe de l'état du roulement. Cette conception est avantageuse dans des environnements où la contamination par des particules est minimale ou lorsque des mesures de protection sont en place. Cependant, il est important de noter que l'absence de joint peut exposer ce roulement à des contaminants potentiels, ce qui peut affecter ses performances. Il est donc conseillé d'utiliser ce type de roulement dans des conditions de fonctionnement contrôlées ou de mettre en place des protections appropriées pour éviter la contamination.
Informations sur la marque:
FAG est un leader mondial reconnu dans la conception et la fabrication de roulements de haute qualité. La marque s’engage à fournir des produits innovants et fiables pour répondre aux besoins exigeants des clients dans tous les domaines industriels. Investir dans la qualité FAG, c'est opter pour des années de fonctionnement sans faille et une rentabilité accrue.
Ce roulement rigide à billes FAG est équipé d'une rangée unique de billes, ce qui permet une répartition uniforme des charges et réduit les vibrations pendant le fonctionnement. Sa cage en tôle d’acier assure une circulation fluide des billes. Ce roulement est ouvert, c'est-à-dire sans étanchéité. Il dispose également d’une rainure circulaire. Ce roulement est donc idéal pour des applications nécessitant une performance fiable et une maintenance simplifiée.
Entretien:
Pour maintenir la performance optimale du roulement rigide à billes FAG, un entretien régulier est recommandé. Étant donné que ce roulement est ouvert, il est essentiel de vérifier régulièrement l'état du roulement pour éviter l’usure. Un contrôle fréquent permet de détecter rapidement tout signe de défaillance ou de contamination, ce qui peut aider à éviter des arrêts de production non planifiés et des coûts de réparation élevés. Ce roulement doit être utilisé dans des environnements ou le risque de contamination est faible.
Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu sans étanchéité, ce qui permet une surveillance directe de l'état du roulement. Cette conception est avantageuse dans des environnements où la contamination par des particules est minimale ou lorsque des mesures de protection sont en place. Cependant, il est important de noter que l'absence de joint peut exposer ce roulement à des contaminants potentiels, ce qui peut affecter ses performances. Il est donc conseillé d'utiliser ce type de roulement dans des conditions de fonctionnement contrôlées ou de mettre en place des protections appropriées pour éviter la contamination.
Informations sur la marque:
FAG est un leader mondial reconnu dans la conception et la fabrication de roulements de haute qualité. La marque s’engage à fournir des produits innovants et fiables pour répondre aux besoins exigeants des clients dans tous les domaines industriels. Investir dans la qualité FAG, c'est opter pour des années de fonctionnement sans faille et une rentabilité accrue.
Deep groove ball bearing FAG
Points forts
Ce roulement rigide à billes à une rangée, doté d'une rainure circulaire, est facile à monter, car il peut être disposé dans le sens axial avec un circlip à l'intérieur du boîtier. Cela permet de gagner à la fois du temps et de l'espace. Le circlip correspondant peut être fourni séparément. L'absence d'étanchéité dans ce roulement rigide à billes FAG permet une dissipation thermique optimale. La cage en tôle d’acier offre une robustesse exceptionnelle, réduisant le risque de défaillance prématurée même sous des charges lourdes. La conception à une rangée de billes assure une distribution uniforme des charges, ce qui minimise les vibrations et le bruit, tout en optimisant l'efficacité énergétique. Ce roulement est conçu pour offrir une performance fiable et durable, réduisant ainsi les besoins de maintenance et les coûts associés aux interruptions de production.
Applications
Son design ouvert est idéal pour les environnements où la contamination par des particules est limitée ou où des mesures de protection supplémentaires sont en place. Ce roulement est également adapté aux machines utilisées dans des conditions de fonctionnement variables, assurant une performance constante même dans des environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63..-n |
| Vitesse de référence | 14400 rpm |
| Vitesse limite | 19800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,78 € HT
/ unité
16,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h