Roulement rigide à billes FAG 62301-A-2RSR, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :62301-A-2RSR
Rubix :0255-1135340
Fabricant :0647761230000
EAN :4012802561975
RLT A BILLES 62301 ETANCHE 12X37X17

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 62301 ETANCHE 12X37X17


Ce roulement à billes FAG est conçu pour assurer une performance fiable en supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son jeu interne standard garantit un bon équilibre entre faible friction et efficacité, permettant un fonctionnement fluide. Grâce à ses joints, il offre une protection optimale contre les contaminants et assure une longue durée de vie, même dans des environnements humides ou poussiéreux.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d’une cage en tôle d’acier et de joints frottants en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, formant une barrière efficace contre la poussière et l’eau. Le NBR, résistant aux huiles et aux graisses, empêche l’intrusion de particules et maintient le lubrifiant à l’intérieur, garantissant une performance stable sur le long terme. Grâce à son jeu radial interne standard, il offre des performances stables tout en nécessitant un entretien réduit.

Entretien :
Ce roulement rigide ne nécessite pas de relubrification, réduisant ainsi les coûts d’entretien et les interruptions de service. Son système d’étanchéité en caoutchouc retient efficacement le lubrifiant, minimisant l’usure. Il est conseillé de surveiller occasionnellement la température et les vibrations pour détecter toute anomalie.

Etanchéité :
Les joints en caoutchouc NBR assurent une excellente protection contre l’humidité, la poussière et d’autres contaminants. Contrairement aux déflecteurs métalliques, ils forment une barrière hermétique qui empêche l’intrusion de particules tout en retenant efficacement le lubrifiant à l’intérieur.

Informations sur la marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des composants mécaniques, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients. En choisissant un roulement rigide à billes FAG, vous optez pour l'excellence et la performance à long terme.

Avantages Clés :
• Haute protection : joints en caoutchouc offrant une barrière efficace contre les contaminants
• Lubrification optimisée : empêche la perte de lubrifiant et prolonge la durée de vie du roulement
• Faible maintenance : conçu pour fonctionner sans relubrification
• Durabilité accrue : adapté aux environnements humides et poussiéreux
• Réduction du bruit et des vibrations : fonctionnement plus silencieux grâce aux joints en caoutchouc

Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans de nombreux secteurs nécessitant protection et fiabilité :
• Systèmes de convoyage et manutention
• Machines agricoles et engins de construction
• Applications automobiles
• Machines-outils
• Équipements industriels et électroménagers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur17 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série623..-a-2rsr
Matièreacier
Vitesse limite13900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r4190 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9710 N
25,23 HT
/ unité
30,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.