Roulement rigide à billes FAG 6220-J20AB-C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 34 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6220-J20AB-C3
Rubix :0255-1490818
Fabricant :0712130400030
EAN :4047643119832


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6220 ISOL. 1000V BE C3 100X180X34
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG combine une conception simple et robuste avec une grande polyvalence, ce qui le rend idéal pour une variété d'applications industrielles. Conçu pour offrir une performance élevée, il est capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens tout en maintenant un faible couple de frottement, adapté aux vitesses élevées.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de FAG allie simplicité de conception et performance robuste, idéal pour de nombreuses applications industrielles. Conçu sans joints d'étanchéité, ce modèle ouvert favorise une meilleure dissipation thermique, ce qui est particulièrement avantageux pour les environnements de travail à haute vitesse. La présence de la cage en tôle d'acier renforce la stabilité du roulement tout en augmentant sa résistance aux vibrations. Le jeu radial C3 permet au roulement de gérer les petites dilatations thermiques, assurant une rotation fluide et une durée de vie prolongée. Le revêtement en céramique de faible épaisseur sur la bague extérieure fournit une isolation électrique efficace, protégeant ainsi les composants contre les courants parasites.
Entretien:
Ce roulement rigide est ouvert, ce qui implique qu'un entretien minutieux est nécessaire pour garantir des performances optimales. L'absence d'étanchéité le rend plus sensible aux poussières et autres contaminants. Il est donc primordial de procéder à des vérifications régulières pour éviter l'accumulation de salissures susceptibles d'altérer son fonctionnement et de diminuer sa longévité.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu sans joints d’étanchéité, ce qui le rend plus vulnérable aux particules de poussière et autres contaminants. Bien que cette conception ouverte facilite une meilleure dissipation thermique, elle nécessite un entretien plus rigoureux pour prévenir toute contamination. Il est donc conseillé de l'utiliser dans des environnements à faible risque de contamination et où un entretien régulier est possible.
Informations sur la marque:
Le fabricant de ce roulement rigide à une rangée de billes est la marque FAG, reconnue dans le domaine des roulements. Les produits de cette marque sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de précision, de durabilité et de fiabilité. Elle est synonyme de qualité et de performance.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de FAG allie simplicité de conception et performance robuste, idéal pour de nombreuses applications industrielles. Conçu sans joints d'étanchéité, ce modèle ouvert favorise une meilleure dissipation thermique, ce qui est particulièrement avantageux pour les environnements de travail à haute vitesse. La présence de la cage en tôle d'acier renforce la stabilité du roulement tout en augmentant sa résistance aux vibrations. Le jeu radial C3 permet au roulement de gérer les petites dilatations thermiques, assurant une rotation fluide et une durée de vie prolongée. Le revêtement en céramique de faible épaisseur sur la bague extérieure fournit une isolation électrique efficace, protégeant ainsi les composants contre les courants parasites.
Entretien:
Ce roulement rigide est ouvert, ce qui implique qu'un entretien minutieux est nécessaire pour garantir des performances optimales. L'absence d'étanchéité le rend plus sensible aux poussières et autres contaminants. Il est donc primordial de procéder à des vérifications régulières pour éviter l'accumulation de salissures susceptibles d'altérer son fonctionnement et de diminuer sa longévité.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu sans joints d’étanchéité, ce qui le rend plus vulnérable aux particules de poussière et autres contaminants. Bien que cette conception ouverte facilite une meilleure dissipation thermique, elle nécessite un entretien plus rigoureux pour prévenir toute contamination. Il est donc conseillé de l'utiliser dans des environnements à faible risque de contamination et où un entretien régulier est possible.
Informations sur la marque:
Le fabricant de ce roulement rigide à une rangée de billes est la marque FAG, reconnue dans le domaine des roulements. Les produits de cette marque sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de précision, de durabilité et de fiabilité. Elle est synonyme de qualité et de performance.
Points forts
Grâce à sa conception ouverte, ce roulement rigide à une rangée assure une dissipation thermique améliorée, ce qui est essentiel pour les applications à haute vitesse. Le revêtement en céramique appliqué sur la bague extérieure offre une isolation électrique efficace, protégeant contre les courants parasites et prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Sa cage en tôle d'acier renforce la stabilité du roulement et augmente sa résistance aux vibrations, contribuant ainsi à une meilleure performance globale et à une durabilité accrue. Le jeu radial C3 intégré permet au roulement de gérer les petites dilatations thermiques, garantissant une performance fluide et une longévité prolongée.
Applications
- Moteurs électriques : utilisé pour les moteurs nécessitant un fonctionnement fiable à haute vitesse.
- Machines-outils : adapté aux machines-outils où une précision et une durabilité élevées sont essentielles.
- Générateurs : idéal pour les générateurs, offrant une performance stable et une isolation électrique efficace.
- Systèmes nécessitant une isolation électrique : parfait pour les équipements dans les secteurs de l'énergie et des équipements électroniques.
- Environnements à faible risque de contamination : convient aux environnements où les particules et autres contaminants sont minimisés.
- Machines-outils : adapté aux machines-outils où une précision et une durabilité élevées sont essentielles.
- Générateurs : idéal pour les générateurs, offrant une performance stable et une isolation électrique efficace.
- Systèmes nécessitant une isolation électrique : parfait pour les équipements dans les secteurs de l'énergie et des équipements électroniques.
- Environnements à faible risque de contamination : convient aux environnements où les particules et autres contaminants sont minimisés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62..-j20ab |
| Vitesse de référence | 4800 rpm |
| Vitesse limite | 5000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 93000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 130000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
915,98 € HT
/ unité
1 099,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours