Roulement rigide à billes FAG 6310-C-2HRS, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6310-C-2HRS
Rubix :0255-1002912
Fabricant :0850569600000
EAN :4064327300126


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6310 ETANCHE 50X110X27
Les roulements rigides à billes à une rangée sont des composants mécaniques essentiels largement utilisés dans divers systèmes industriels. Leur conception simple et robuste, associée à une fabrication de précision, les rend polyvalents et fiables, répondant aux exigences d'une large gamme d'applications.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est un modèle de génération C, conçu avec précision pour offrir une résistance accrue dans les environnements industriels. Ce produit est équipé d'une cage en tôle d'acier, assurant une grande stabilité et une répartition optimale des charges radiales. Il dispose également de deux joints d'étanchéité en caoutchouc, qui protègent efficacement contre les contaminants.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour nécessiter un entretien minimal. Grâce à ses joints d'étanchéité en caoutchouc, il est protégé contre la pénétration de contaminants, ce qui réduit l'usure prématurée. Ce produit est pré-lubrifié en usine, offrant ainsi une performance durable sans besoin de re-lubrification immédiate. Toutefois, pour maximiser sa durée de vie et ses performances, il est recommandé de surveiller l'état des joints et d'effectuer une re-lubrification si nécessaire, en fonction des conditions d'utilisation.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des technologies de mouvement. Fondée en 1883, elle fait partie du groupe Schaeffler, un leader mondial dans la fourniture de solutions de roulements et de systèmes de mouvement. La marque est synonyme de qualité, d'innovation et de fiabilité, offrant une large gamme de produits adaptés à diverses applications industrielles. Les roulements de la marque sont conçus pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de performance et de durabilité, faisant de cette marque un choix privilégié pour les professionnels de l'industrie.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG est un modèle de génération C, conçu avec précision pour offrir une résistance accrue dans les environnements industriels. Ce produit est équipé d'une cage en tôle d'acier, assurant une grande stabilité et une répartition optimale des charges radiales. Il dispose également de deux joints d'étanchéité en caoutchouc, qui protègent efficacement contre les contaminants.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour nécessiter un entretien minimal. Grâce à ses joints d'étanchéité en caoutchouc, il est protégé contre la pénétration de contaminants, ce qui réduit l'usure prématurée. Ce produit est pré-lubrifié en usine, offrant ainsi une performance durable sans besoin de re-lubrification immédiate. Toutefois, pour maximiser sa durée de vie et ses performances, il est recommandé de surveiller l'état des joints et d'effectuer une re-lubrification si nécessaire, en fonction des conditions d'utilisation.
Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des technologies de mouvement. Fondée en 1883, elle fait partie du groupe Schaeffler, un leader mondial dans la fourniture de solutions de roulements et de systèmes de mouvement. La marque est synonyme de qualité, d'innovation et de fiabilité, offrant une large gamme de produits adaptés à diverses applications industrielles. Les roulements de la marque sont conçus pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de performance et de durabilité, faisant de cette marque un choix privilégié pour les professionnels de l'industrie.
Points forts
Ce roulement rigide peut supporter des charges radiales et axiales tout en maintenant une rotation fluide ce qui permet d'améliorer l'efficacité des équipements. Les joints d'étanchéité en caoutchouc offrent une protection contre les impuretés, prolongeant ainsi la durée de vie du produit et réduisant le besoin d'interventions de maintenance.
Applications
Ce roulement rigide à billes est largement utilisé dans une variété d'applications industrielles. Il est couramment intégré dans des machines-outils, des équipements agricoles, des systèmes de convoyage et d'autres installations nécessitant une transmission mécanique précise. Que ce soit dans le secteur manufacturier, l'agriculture ou la logistique, ce roulement assure des performances optimales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63..-c-2hrs |
| Vitesse limite | 5800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 68000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,66 € HT
/ unité
60,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h