Roulement rigide à billes FAG 6212-J20AB-C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques
Références
FAG :6212-J20AB-C3
Rubix :0255-1487538
Fabricant :0704892110030
EAN :4047643291033
RLT A BILLES 6212 ISOL. 1000V BE C3 60X110X22
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6212 ISOL. 1000V BE C3 60X110X22


Ce roulement rigide à billes est conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels, offrant robustesse et performance. Sa fabrication de haute qualité et ses caractéristiques spécifiques en font un choix idéal pour de nombreuses applications. La conception ouverte de ce roulement facilite l'accès pour l'entretien et la lubrification, ce qui permet de maintenir son efficacité au fil du temps.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est un modèle à une rangée, conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles variées. Avec sa cage en tôle d’acier, il présente une robustesse accrue, minimisant les risques de déformation sous pression. Ce produit se distingue également par son revêtement en céramique, offrant une isolation électrique de faible épaisseur sur la bague extérieure. Il dispose d’un jeu radial augmenté C3.

Entretien:
Etant ouvert, l'entretien de ce roulement est essentiel pour garantir ses performances à long terme. Il est sensible à la contamination, il est donc essentiel de l’utiliser dans des environnements propres.

Etanchéité:
Ce roulement ne possède pas de joint d’étanchéité, ce qui en fait un modèle ouvert. Il est exposé aux contaminants extérieurs.

Informations sur la marque:
FAG est un acteur majeur dans le domaine des solutions de roulements, reconnu pour son engagement envers l'innovation et la qualité. Avec une riche histoire d'expertise technique, FAG offre une large gamme de produits qui répondent aux normes les plus strictes de l'industrie. Grâce à un réseau mondial de distribution et de support, la marque est en mesure de fournir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des clients, en les aidant à améliorer leur performance économique et opérationnelle. En choisissant FAG, les entreprises s'assurent d'un produit fiable, soutenu par un service client exceptionnel et une expertise inégalée.

Points forts

• Répartition uniforme des charges : la conception à une rangée de billes permet une distribution équilibrée des charges, optimisant la stabilité et la durabilité du roulement.
• Cage en tôle d'acier : ce matériau robuste renforce la structure du produit.
• Revêtement en céramique : l’isolation électrique de faible épaisseur sur la bague extérieure protège efficacement contre les perturbations électriques, ce qui est crucial dans de nombreuses applications industrielles.
• Conception ouverte : permet une bonne dissipation thermique.
• Jeu radial augmenté C3 : permet de mieux gérer les variations thermiques, ce qui en fait un choix idéal pour les applications soumises à des fluctuations de température.

Applications

Ce roulement rigide à billes est adapté à une large gamme d’applications industrielles, notamment dans les machines-outils, les moteurs électriques, les pompes et les compresseurs. Toutefois, il convient de noter que sa conception ouverte ne le rend pas adapté à des environnements à haut risque de contamination, comme ceux où la poussière ou l'humidité sont omniprésentes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série62..-j20ab
Vitesse de référence6800 rpm
Vitesse limite9300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r36500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,70 HT
/ unité
460,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.