Roulement rigide à billes FAG 61838-M, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 190 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :61838-M
Rubix :0255-1432667
Fabricant :0385437880000
EAN :4064328834200


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61838 CAGE MASSIVE 190X240X24
Deep groove ball bearing 618..-M, single row, cf. DIN 625-1
Roulements à billes 618..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 2700 rpm |
| Vitesse limite | 4750 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 85000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 73000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 172,22 € HT
/ unité
1 406,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h