Roulement rigide à billes FAG 6207-C-2Z, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6207-C-2Z
Rubix :0255-1002782
Fabricant :0789827310000
EAN :4047643293556
RLT A BILLES 6207 2 FLASQUES 35X72X17

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6207 2 FLASQUES 35X72X17


Deep groove ball bearing 62..-C-2Z, modified internal design (generation C), main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 62..-C-2Z, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur17 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série62..-c-2z
Vitesse de référence11300 rpm
Vitesse limite12700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28000 N
11,02 € HT
/ unité
13,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.