Roulement rigide à billes FAG 6022-2RSR, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6022-2RSR
Rubix :0255-1413728
Fabricant :0190948170000
EAN :4026677911421
RLT A BILLES 6022 ETANCHE 110X170X28

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6022 ETANCHE 110X170X28


Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes à une rangée avec joints en caoutchouc des deux côtés et une cage en tôle d'acier est particulièrement polyvalent. Les joints en caoutchouc introduisent une légère résistance supplémentaire à la rotation, augmentant légèrement le couple résistant. Il n’est donc pas adapté pour des applications à très haute vitesse.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est équipé de joints d'étanchéité de haute qualité, assurant une protection efficace contre la poussière, la saleté et l'humidité. Cette caractéristique contribue à prolonger la durée de vie du roulement et à maintenir des performances optimales dans des conditions difficiles.

Informations sur la marque:
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, la marque propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.

Applications

Ce roulement est idéalement adapté pour une large gamme d'applications industrielles, telles que les machines-outils, les transmissions mécaniques, les les convoyeurs mécaniques ou les systèmes de climatisation. Sa polyvalence en fait un choix judicieux pour diverses industries.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur28 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série60..-2rsr
Vitesse limite2080 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r71000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr85000 N
242,37 € HT
/ unité
290,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.