Roulement rigide à billes FAG 6013, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6013
Rubix :0255-1002573
Fabricant :0167179290000
EAN :4054369030778
RLT A BILLES 6013 65X100X18

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6013 65X100X18


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence7100 rpm
Vitesse limite9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r25000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
37,43 € HT
/ unité
44,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.