Roulement rigide à billes FAG 62207-A-2RSR-C3, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :62207-A-2RSR-C3
Rubix :0255-1432665
Fabricant :0647758870030
EAN :4012802632583
RLT A BILLES 62207 ETANCHE C3 35X72X23

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 62207 ETANCHE C3 35X72X23


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes FAG est conçu pour offrir une performance fiable en supportant des charges radiales et axiales dans les deux sens. Grâce à son jeu interne augmenté (C3), il permet un fonctionnement optimal à haute vitesse tout en minimisant la friction interne.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d’une cage en tôle d’acier et de joints frottants en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés. Cette conception empêche l’intrusion de poussières et d’humidité tout en maintenant le lubrifiant à l’intérieur. Son jeu interne C3 réduit les tension internes, diminuant ainsi les vibrations et le bruit.

Entretien :
Ce roulement rigide ne nécessite pas de relubrification, ce qui réduit les coûts d’entretien et les temps d’arrêt des équipements. Il est recommandé de surveiller périodiquement la température et les vibrations afin de détecter toute anomalie. Des inspections régulières du bruit et de l’usure contribuent à garantir une performance durable.

Etanchéité :
Les joints en caoutchouc assurent une protection renforcée contre l’humidité, la poussière et d’autres contaminants. Contrairement aux déflecteurs métalliques, ils forment une barrière hermétique qui empêche toute infiltration de particules et préserve le lubrifiant.

Informations sur la marque :
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, FAG propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.

Avantages Clés :
• Protection maximale : joints en caoutchouc empêchant l’intrusion de contaminants.
• Lubrification durable : maintient le lubrifiant à l’intérieur et prolonge la durée de vie du roulement.
• Faible maintenance : conçu pour fonctionner sans relubrification.
• Haute vitesse et dissipation thermique : grâce au jeu interne C3.
• Réduction du bruit et des vibrations : fonctionnement plus silencieux et stable.

Applications :
Ce roulement à une rangée de billes est utilisé dans divers secteurs nécessitant protection et fiabilité :
• Moteurs électriques et pompes industrielles
• Systèmes de convoyage et manutention
• Machines agricoles et engins de construction
• Industrie automobile et équipements associés
• Appareils électroménagers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série622..-a-2rsr
Vitesse limite5700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25670 N
38,51 HT
/ unité
46,21 TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.