Roulement rigide à billes PTN 6208-2Z, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :6208-2Z
Rubix :Y600-1484991
Fabricant :893842
EAN :3660338462979
RLT A BILLES 6208 2 FLASQUES IMPORT 40X80X18

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6208 2 FLASQUES IMPORT 40X80X18


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
ZZ - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série6200
Cageacier
Vitesse limite8700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r18100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29500 N
Poids0,348 kg
16,55 HT
/ 5 unités
19,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.