Roulement rigide à billes FAG 6038-M-C3, Diamètre extérieur : 290 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 190 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques
Références
FAG :6038-M-C3
Rubix :0255-1021017
Fabricant :0167187470030
EAN :4012801201995
RLT A BILLES 6038 C3 CAGE MASSIVE 190X290X46
Résumé technique
Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6038 C3 CAGE MASSIVE 190X290X46


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60..-M, à une rangée, cage massive en laiton

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur46 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série60..-m
Cagelaiton
Vitesse de référence3100 rpm
Vitesse limite3850 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r220000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr216000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 077,77 HT
/ unité
1 293,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.