Roulement rigide à billes FAG 6030-M, Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 150 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6030-M
Rubix :0255-1015214
Fabricant :0167186660000
EAN :4012801077798


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6030 CAGE MASSIVE 150X225X35
Deep groove ball bearing
Ce roulement à billes de marque FAG est doté d'une cage en laiton qui lui assure une grande stabilité mécanique, une résistance aux chocs et une excellente capacité de charges radiales et axiales, dans les deux sens. Sa conception ouverte facilite le montage et l'entretien, offrant une solution durable et performante pour les applications industrielles.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes intègre une cage en laiton qui lui confère une résistance accrue aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne à des vitesses élevées grâce à sa faible friction interne et son jeu radial standard, garantissant un mouvement fluide. Adapté aux environnements propres et contrôlés, il nécessite une lubrification régulière pour préserver ses performances. Sa robustesse permet de gérer des charges radiales importantes et des charges axiales modérées tout en maintenant une répartition uniforme des efforts sur les éléments roulants.
Entretien :
Ce roulement doit être lubrifié régulièrement avec une graisse ou une huile de qualité, en fonction des conditions d'utilisation. Une inspection périodique des niveaux de bruit, de la température et des vibrations est recommandée pour détecter tout signe d'usure. En cas de contamination par des particules ou de la poussière, un nettoyage minutieux est nécessaire pour éviter toute détérioration. Lors du montage et du démontage, un environnement propre est essentiel pour limiter les risques de contamination.
Etanchéité :
Ce roulement à billes est dépourvu de joints d'étanchéité, ce qui le rend plus exposé aux contaminants extérieurs, tels que la poussière ou l'humidité. Son utilisation est préférable dans des environnements propres et contrôlés. L'absence de joints facilite l'accès pour l'entretien et améliore le refroidissement, mais impose une vigilance accrue sur la lubrification et le nettoyage pour préserver ses performances.
Information sur la marque :
FAG, filiale du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage de haute précision. L'innovation et la maîtrise des matériaux sont au cœur de ses développements, garantissant des produits performants et durables. Son savoir-faire s'adresse aux secteurs industriels et automobiles, où la fiabilité et la robustesse sont essentielles.
Avantages Clés :
- Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Fonctionnement fluide grâce à une friction réduite ;
- Conception ouverte facilitant l'entretien et la lubrification ;
- Cage en laiton offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations ;
- Adapté aux applications à vitesse élevée.
Applications :
Ce roulement à billes est utilisé dans de nombreuses applications industrielles. Il est idéal pour les boîtes de vitesses, les compresseurs et les systèmes de convoyage, où sa stabilité dimensionnelle assure un fonctionnement efficace. Il trouve aussi sa place dans les turbines, les moteurs d'avion et les machines industrielles lourdes, où il doit supporter des charges importantes et des vibrations modérées. Son utilisation est répandue dans l'industrie de l'énergie et de la métallurgie, garantissant une fiabilité optimale dans des conditions exigeantes.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes intègre une cage en laiton qui lui confère une résistance accrue aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne à des vitesses élevées grâce à sa faible friction interne et son jeu radial standard, garantissant un mouvement fluide. Adapté aux environnements propres et contrôlés, il nécessite une lubrification régulière pour préserver ses performances. Sa robustesse permet de gérer des charges radiales importantes et des charges axiales modérées tout en maintenant une répartition uniforme des efforts sur les éléments roulants.
Entretien :
Ce roulement doit être lubrifié régulièrement avec une graisse ou une huile de qualité, en fonction des conditions d'utilisation. Une inspection périodique des niveaux de bruit, de la température et des vibrations est recommandée pour détecter tout signe d'usure. En cas de contamination par des particules ou de la poussière, un nettoyage minutieux est nécessaire pour éviter toute détérioration. Lors du montage et du démontage, un environnement propre est essentiel pour limiter les risques de contamination.
Etanchéité :
Ce roulement à billes est dépourvu de joints d'étanchéité, ce qui le rend plus exposé aux contaminants extérieurs, tels que la poussière ou l'humidité. Son utilisation est préférable dans des environnements propres et contrôlés. L'absence de joints facilite l'accès pour l'entretien et améliore le refroidissement, mais impose une vigilance accrue sur la lubrification et le nettoyage pour préserver ses performances.
Information sur la marque :
FAG, filiale du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage de haute précision. L'innovation et la maîtrise des matériaux sont au cœur de ses développements, garantissant des produits performants et durables. Son savoir-faire s'adresse aux secteurs industriels et automobiles, où la fiabilité et la robustesse sont essentielles.
Avantages Clés :
- Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Fonctionnement fluide grâce à une friction réduite ;
- Conception ouverte facilitant l'entretien et la lubrification ;
- Cage en laiton offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations ;
- Adapté aux applications à vitesse élevée.
Applications :
Ce roulement à billes est utilisé dans de nombreuses applications industrielles. Il est idéal pour les boîtes de vitesses, les compresseurs et les systèmes de convoyage, où sa stabilité dimensionnelle assure un fonctionnement efficace. Il trouve aussi sa place dans les turbines, les moteurs d'avion et les machines industrielles lourdes, où il doit supporter des charges importantes et des vibrations modérées. Son utilisation est répandue dans l'industrie de l'énergie et de la métallurgie, garantissant une fiabilité optimale dans des conditions exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-m |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3850 rpm |
| Vitesse limite | 5100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 124000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 131000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,06 € HT
/ unité
813,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours