Roulement rigide à billes FAG 6008-MA, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6008-MA
Rubix :0255-1028898
Fabricant :0190924310000
EAN :4012801067454
RLT A BILLES 6008 CAGE MASSIVE 40X68X15

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6008 CAGE MASSIVE 40X68X15


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes de marque FAG est doté d'une cage en laiton guidée sur la bague extérieure, ce qui permet une meilleure répartition des charges et réduit l'usure des éléments roulants. Elle lui assure également une grande stabilité mécanique, une résistance aux chocs et une excellente capacité de charge radiale et axiale, dans les deux sens. Sa conception ouverte facilite le montage et l'entretien, offrant une solution durable et performante pour les applications industrielles.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est équipé d'une cage en laiton, renforçant sa capacité à absorber les chocs et les vibrations. Son guidage sur la bague extérieure assure un alignement précis et contribue à une meilleure tenue aux charges dynamiques. Grâce à une faible friction interne et un jeu radial standard, ce roulement assure un mouvement fluide même à des vitesses élevées. Il peut supporter des charges radiales élevées ainsi que des charges axiales modérées, tout en garantissant une distribution homogène des efforts sur les éléments roulants.

Entretien :
Ce roulement nécessite une lubrification régulière avec une graisse ou une huile adaptée aux conditions d'utilisation. Il est également recommandé de surveiller régulièrement les niveaux de bruit, la température et les vibrations afin d’identifier d’éventuels signes d’usure. En cas de présence de particules ou de poussière, un nettoyage approfondi est indispensable pour prévenir toute altération. Un environnement propre lors du montage et du démontage est crucial pour limiter les risques de contamination.

Étanchéité :
Dépourvu de joints d'étanchéité, ce roulement à billes est plus sensible aux contaminants extérieurs comme la poussière ou l'humidité. Il est donc recommandé de l'utiliser dans des environnements propres et maîtrisés. L'absence de joints simplifie son entretien et optimise le refroidissement, mais nécessite une attention particulière en matière de lubrification et de nettoyage pour maintenir ses performances.

Information sur la marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements, reconnue pour sa qualité et sa fiabilité. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des produits de haute performance répondant aux normes les plus strictes.

Avantages Clés :
- Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions ;
- Assure un fonctionnement fluide grâce à une friction minimisée ;
- Structure ouverte facilitant l'entretien et l'accès à la lubrification ;
- Cage en laiton guidée sur la bague extérieure, optimisant la répartition des charges et limitant l'usure ;
- Convient aux applications nécessitant des vitesses élevées.

Applications :
Ce roulement à billes s'intègre dans divers secteurs industriels. Il convient particulièrement aux boîtes de vitesses, aux compresseurs et aux systèmes de convoyage, où sa stabilité dimensionnelle favorise un fonctionnement fiable. Il est également employé dans les turbines, les moteurs d’avion et les machines industrielles lourdes, où il doit encaisser des charges significatives ainsi que des vibrations modérées. Sa présence est fréquente dans les domaines de l’énergie et de la métallurgie, où il assure une performance durable en environnements exigeants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Matièreacier
Cagelaiton
210,41 € HT
/ unité
252,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.