Roulement rigide à billes FAG 6007-RSR-C3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6007-RSR-C3
Rubix :0255-1020926
Fabricant :0190921480030
EAN :4012801163668


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6007 1 JOINT C3 35X62X14
Ce roulement rigide à billes est parfait pour diverses applications industrielles, il assure une longévité exceptionnelle et une protection optimale contre les contaminants grâce à son joint d'étanchéité en caoutchouc. Il permet d'optimiser les coûts de maintenance et d'augmenter la productivité des équipements, répondant aux exigences les plus élevées des environnements industriels. Choisir FAG, c'est garantir fiabilité et durabilité.
Caractéristiques:
• Capacité de charge : la robustesse de ce roulement à billes lui permet de relever tous les défis.
• Cage en tôle d'acier robuste : sa longévité exceptionnelle résiste aux environnements les plus hostiles.
• Précision chirurgicale : il possède un fonctionnement fluide et silencieux pour une performance inégalée.
• Polyvalence : ce produit s’adapte à différentes gammes d'applications industrielles.
• Jeu radial C3 : il est doté flexibilité accrue face aux variations de température et aux dilatations thermiques.
• Joint d'étanchéité : ce roulement est protégé contre les contaminants et sa durée de vie est prolongée.
Etanchéité:
Le roulement rigide à billes FAG est doté d'un joint d'étanchéité en caoutchouc pour une protection optimale contre la poussière et les contaminants. Ce joint garantit une durée de vie prolongée du roulement en empêchant les contaminants d'entrer et en maintenant le lubrifiant à l'intérieur.
Informations sur la marque:
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, la marque propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
Caractéristiques:
• Capacité de charge : la robustesse de ce roulement à billes lui permet de relever tous les défis.
• Cage en tôle d'acier robuste : sa longévité exceptionnelle résiste aux environnements les plus hostiles.
• Précision chirurgicale : il possède un fonctionnement fluide et silencieux pour une performance inégalée.
• Polyvalence : ce produit s’adapte à différentes gammes d'applications industrielles.
• Jeu radial C3 : il est doté flexibilité accrue face aux variations de température et aux dilatations thermiques.
• Joint d'étanchéité : ce roulement est protégé contre les contaminants et sa durée de vie est prolongée.
Etanchéité:
Le roulement rigide à billes FAG est doté d'un joint d'étanchéité en caoutchouc pour une protection optimale contre la poussière et les contaminants. Ce joint garantit une durée de vie prolongée du roulement en empêchant les contaminants d'entrer et en maintenant le lubrifiant à l'intérieur.
Informations sur la marque:
Depuis des décennies, FAG s'impose comme un leader mondial dans la fabrication de roulements de haute qualité. Fort de son expertise inégalée et de son engagement constant pour l'innovation, la marque propose une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins les plus exigeants de l'industrie.
Points forts
• Performances optimisées : ce roulement rigide à une rangée de bille booste la productivité des machines et permet d’atteindre de nouveaux sommets.
• Maintenance réduite : un roulement à billes fiable qui minimise les interventions et les coûts associés.
• Silence absolu : il créé un environnement de travail plus agréable et conforme aux normes de bruit les plus strictes.
• Facilité d'installation : ce produit permet un gain de temps précieux lors de la mise en place et du remplacement.
• Protection renforcée : le joint d'étanchéité garantit une longévité exceptionnelle dans des conditions difficiles.
• Adaptabilité remarquable : il fait face aux changements de température et aux dilatations thermiques en toute sérénité.
• Maintenance réduite : un roulement à billes fiable qui minimise les interventions et les coûts associés.
• Silence absolu : il créé un environnement de travail plus agréable et conforme aux normes de bruit les plus strictes.
• Facilité d'installation : ce produit permet un gain de temps précieux lors de la mise en place et du remplacement.
• Protection renforcée : le joint d'étanchéité garantit une longévité exceptionnelle dans des conditions difficiles.
• Adaptabilité remarquable : il fait face aux changements de température et aux dilatations thermiques en toute sérénité.
Applications
Ce roulement à billes est idéal pour une multitude d'applications industrielles, offrant une solution fiable et performante pour les besoins en matière de transmission de mouvement. On peut citer par exemple les moteurs électriques, les appareils ménagers, les équipements automobiles, les petites pompes et compresseurs etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60..-rsr |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 6200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,80 € HT
/ unité
27,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours