Roulement rigide à billes FAG 6003-2Z-C3, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6003-2Z-C3
Rubix :0255-1014994
Fabricant :0167170400030
EAN :4012801246118


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6003 2 FLASQUES C3 17X35X10
Groove ball bearing 60..-2Z, main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60..-2z |
| Vitesse de référence | 20300 rpm |
| Vitesse limite | 26000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3250 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,78 € HT
/ unité
5,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h