Roulement rigide à billes FAG 61701-2Z-HLC, Diamètre extérieur : 18 mm | Largeur : 4 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à billes à gorge

Voir les informations techniques

Références

FAG :61701-2Z-HLC
Rubix :0269-1008408
Fabricant :0553981890000
EAN :4012802337327
RLT A BILLES 61701 2 FLASQUES 12X18X4

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61701 2 FLASQUES 12X18X4


Grooved ball bearing
Roulement rainuré à billes FAG, 2 disques de recouvrement

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur18 mm
Largeur4 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série617..-2z
21,88 € HT
/ unité
26,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.