Roulement rigide à billes FAG 4212-B-TVH, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :4212-B-TVH
Rubix :0255-1002489
Fabricant :0167144150000
EAN :4012801161978
ROULEMENT A BILLES 4212B.TVH FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4212B.TVH FAG


Ce roulement rigide à billes FAG est un composant essentiel pour des applications nécessitant des vitesses de rotation élevées à très élevées. Conçu pour offrir une capacité de charge supérieure par rapport aux roulements à une rangée de billes, ce roulement à deux rangées avec une cage en plastique est idéal pour divers secteurs industriels tels que l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie, les énergies renouvelables, les transports, la défense, la chimie, la métallurgie, la distribution, la logistique et le bâtiment.

Caractéristiques:
Ce roulement à billes se distingue par sa conception à deux rangées et sa cage en plastique. Les roulements rigides à billes à deux rangées ont une structure similaire à celle des roulements rigides à billes à une rangée, mais ils possèdent deux gorges de roulement dans les bagues intérieure et extérieure, chacune avec sa propre rangée de billes.

Les roulements à deux rangées de billes ne sont pas auto-alignants de par leur construction interne. Lors de l’utilisation de ces roulements, aucun défaut d’alignement n’est autorisé. De par leur conception et leur fonction, les roulements à deux rangées de billes correspondent à une paire de roulements à une rangée de billes. Ils sont conçus pour des vitesses de rotation élevées à très élevées et sont utilisés lorsque la capacité de charge des roulements à une rangée de billes est insuffisante. Les exécutions à deux rangées sont, pour un même diamètre d’alésage et un même diamètre extérieur, un peu plus larges que les roulements à une rangée de billes, mais supportent des charges bien plus élevées qu’eux.

Entretien:
1. Assurez-vous de lubrifier régulièrement le roulement.
2. Vérifiez l'état de la cage en plastique pour éviter tout dommage.
3. Nettoyez régulièrement le roulement pour garantir son bon fonctionnement.

Informations sur la marque:
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements à billes, offrant des produits de haute qualité et fiables pour une large gamme d'applications industrielles. En intégrant ce roulement à billes FAG dans vos équipements, vous bénéficierez d'une performance optimale et d'une fiabilité exceptionnelle. Ne manquez pas l'opportunité d'améliorer vos processus industriels avec ce roulement de haute qualité.

Points forts

- Capacité de charge élevée
- Fiabilité et durabilité accrues
- Conception simple et fonctionnement robuste.
- Le faible couple de frottement permet d'atteindre des vitesses élevées.
- Capables de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.

Applications

Ce roulement rigide à billes FAG peut être utilisé dans des environnements nécessitant des vitesses de rotation élevées à très élevées, tels que les machines industrielles, les équipements de transport, les appareils ménagers, les équipements automobiles, les petits réducteurs et les systèmes de production automatisés.

Ce roulement est ouvert ce qui signifie qu’il n’est pas étanche et qu'il doit être lubrifié régulièrement. Ce roulement rigide à billes n'est donc pas recommandé dans les environnements poussiéreux ou humides.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série42..-b-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence5400 rpm
Vitesse limite5000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r56000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr56000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,22 HT
/ unité
200,66 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.