Roulement rigide à billes FAG 4204-BB-TVH, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :4204-BB-TVH
FAG :4204-BB-TVH
Rubix :0255-1002482
Fabricant :0219094400000
EAN :4064328078185
ROULEMENT A BILLES 4204BB.TVH FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4204BB.TVH FAG


Les roulements rigides à billes FAG sont des composants essentiels pour de nombreuses applications industrielles. Leurs conception simple et robuste en font des éléments fiables pour supporter des charges dans divers secteurs tels que l’automobile, l’agroalimentaire, la pharmacie, les énergies renouvelables, les transports, la défense, la chimie, la métallurgie, la distribution, la logistique et le bâtiment.

Caractéristiques:
Les roulements à billes sont des roulements non dissociables, avec des bagues extérieure et intérieure massives et une cage à billes. Les roulements à deux rangées sont adaptés pour des vitesses de rotation élevées et peuvent supporter des charges radiales et axiales.

Entretien:
Pour assurer une durée de vie maximale, il est recommandé de lubrifier régulièrement les roulements à billes FAG avec de la graisse de qualité. Veillez à suivre les recommandations du fabricant pour un entretien optimal. Ce roulement est ouvert ce qui signifie qu’il n’est pas étanche et qu'il doit être lubrifié régulièrement.

Ce roulement ouvert n'est pas étanche et ne doit donc pas être utilisé dans des environnements poussiéreux ou humides.

Informations sur la marque:
FAG est un leader mondial dans la fabrication de roulements à billes et de composants de transmission de puissance. L'entreprise propose une large gamme de produits de haute qualité pour une variété d'applications industrielles et automobiles. FAG est synonyme de performance, de fiabilité et d'innovation.

Points forts

- Conception simple et robuste
- Adaptés pour des vitesses de rotation élevées
- Supportent des charges radiales et axiales

Applications

Les roulements FAG sont largement utilisés dans divers secteurs industriels tels que l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie, les énergies renouvelables, les transports, la défense, la chimie, la métallurgie, la distribution, la logistique et le bâtiment. Leurs polyvalence en font des composants essentiels pour de nombreuses applications.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série42..-bb-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence13300 rpm
Vitesse limite12500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r13200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20900 N
38,70 € HT
/ unité
46,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.