Roulement rigide à billes SKF 309, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à billes radial, à gorges profondes, rangée unique, avec encoche de remplissage
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :309
Rubix :0301-1022074
Fabricant :81535
EAN :7316576680373







Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 309 SKF
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes SKF offre une résistance et une performance accrues, notamment dans les applications à forte charge radiale. Grâce à sa conception avec encoches de remplissage, ce roulement peut supporter un plus grand nombre de billes que les versions standards, ce qui lui permet d'assurer une capacité de charge élevée.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes SKF est conçu avec des encoches de remplissage au niveau de l'épaulement, sur les bagues intérieure et extérieure. Cela permet d'y incorporer plus de billes que sur les modèles standards et améliore ainsi sa capacité à supporter des charges radiales plus fortes. Toutefois, sa capacité de charge axiale et sa vitesse de fonctionnement sont un peu plus limitées. Sa conception ouverte permet un refroidissement efficace en conditions contrôlées et un accès facile aux composants internes pour l'entretien.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite un entretien simple mais régulier en raison de sa conception ouverte. Il est important de vérifier le niveau de lubrification et d'utiliser un lubrifiant de qualité supérieure, adapté aux conditions de fonctionnement. Il est également recommandé de vérifier régulièrement le jeu radial, le bruit et la température pour détecter tout signe de détérioration. L'absence de joints permet des inspections et des lubrifications plus aisées.
Etanchéité:
L'absence de joints d'étanchéité signifie qu'il est exposé aux contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides, ce qui le rend mieux adapté aux environnements propres et contrôlés, ainsi qu'à ceux où le refroidissement est crucial.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Points Forts:
- Encoches de remplissage permettant d'incorporer plus de billes dans le roulement ;
- Capacité de charge radiale élevée, supérieure à un roulement sans encoches ;
- Simple, polyvalent et robuste, il nécessite peu d'entretien ;
- Fiabilité accrue grâce à sa conception robuste et simple.
Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est idéal pour des applications où la capacité de charge radiale est essentielle, sans nécessité de haute vitesse. Il est couramment utilisé dans les machines agricoles, où les équipements sont soumis à des charges importantes tout en fonctionnant à des vitesses modérées. Enfin, ce roulement est très prisé dans les systèmes de convoyeurs, où il peut supporter efficacement les charges radiales générées par le poids des marchandises déplacées.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes SKF est conçu avec des encoches de remplissage au niveau de l'épaulement, sur les bagues intérieure et extérieure. Cela permet d'y incorporer plus de billes que sur les modèles standards et améliore ainsi sa capacité à supporter des charges radiales plus fortes. Toutefois, sa capacité de charge axiale et sa vitesse de fonctionnement sont un peu plus limitées. Sa conception ouverte permet un refroidissement efficace en conditions contrôlées et un accès facile aux composants internes pour l'entretien.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite un entretien simple mais régulier en raison de sa conception ouverte. Il est important de vérifier le niveau de lubrification et d'utiliser un lubrifiant de qualité supérieure, adapté aux conditions de fonctionnement. Il est également recommandé de vérifier régulièrement le jeu radial, le bruit et la température pour détecter tout signe de détérioration. L'absence de joints permet des inspections et des lubrifications plus aisées.
Etanchéité:
L'absence de joints d'étanchéité signifie qu'il est exposé aux contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides, ce qui le rend mieux adapté aux environnements propres et contrôlés, ainsi qu'à ceux où le refroidissement est crucial.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Points Forts:
- Encoches de remplissage permettant d'incorporer plus de billes dans le roulement ;
- Capacité de charge radiale élevée, supérieure à un roulement sans encoches ;
- Simple, polyvalent et robuste, il nécessite peu d'entretien ;
- Fiabilité accrue grâce à sa conception robuste et simple.
Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est idéal pour des applications où la capacité de charge radiale est essentielle, sans nécessité de haute vitesse. Il est couramment utilisé dans les machines agricoles, où les équipements sont soumis à des charges importantes tout en fonctionnant à des vitesses modérées. Enfin, ce roulement est très prisé dans les systèmes de convoyeurs, où il peut supporter efficacement les charges radiales générées par le poids des marchandises déplacées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 309 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 13000 rpm |
| Vitesse limite | 7500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 55 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,33 € HT
/ unité
184,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours