Roulement à billes miniature FAG R4A-2Z-HLC, Diamètre extérieur : 19.05 mm | Largeur : 7.142 mm | Diamètre intérieur : 6.35 mm
Roulement à billes miniature R4…2Z
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :R4A-2Z-HLC
Rubix :0269-1008481
Fabricant :0655128040000
EAN :4012802501070


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19,05 mm |
| Largeur | 7,142 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES R 4 A2Z HLC
Roulement à billes rainuré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19,05 mm |
| Largeur | 7,142 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | r42z |
| Matière | acier |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Lubrification | lubrification standard |
| Stabilisation thermique | pas de stabilisation thermique - jusqu'à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,94 € HT
/ unité
16,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h