Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R108562520
LINEAR SET TANDEM 1085-625-20
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R108562520
Rubix :0234-1229156




Résumé technique
| Série | lsat |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Détails articles : LINEAR SET TANDEM
ENSEMBLE LINÉAIRE LSAT-A-16-DD
Ensemble linéaire LSAT-A-25-DD
Informations techniques
Attributs
| Série | lsat |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,74 € HT
/ unité
574,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h