Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA PAB50-PP-AS
Palier linéaire plat
Voir les informations techniquesRéférences
INA :PAB50-PP-AS
Rubix :0270-1475265
Fabricant :0016583440000
EAN :4012802061543


Résumé technique
| Série | pab..-pp-as |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Détails articles : DOUILLE PAB50-PP-AS A BAGUE
Roulements linéaires PAB. PP-As, joints sur tous les côtés, relubrifiables
Palier lisse linéaire PAB..PP-AS, étanche sur tous les côtés, re-graissable
Informations techniques
Attributs
| Série | pab..-pp-as |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
| Poids | 0,773 kg |
| Charge statique de base C | 1000000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,55 € HT
/ unité
297,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours