Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R066803030
Bagues à billes de segment, antirouille, R0668
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R066803030
Rubix :0234-1119282




Résumé technique
| Série | kbse |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES SEGMENTAIRE
SEGMENT KB KBSE-30-NR
Segment de douille sphérique KBSE-30-NR
Informations techniques
Attributs
| Série | kbse |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Longueur | 44 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,89 € HT
/ unité
104,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h