Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R061203010
DOUILLE A BILLES 0612-030-10
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R061203010
Rubix :0234-1262712




Résumé technique
| Série | kbm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES STANDARD FENDUE, REGLABLE
STANDARD-KB KBM-E-30-DD
Douille sphérique KBM-E-30-DD, réglable, avec deux joints d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Série | kbm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 30 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Longueur | 68 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,83 € HT
/ unité
188,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h