Roulement rigide à billes SNR 6306HT200, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes gamme Topline

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6306HT200
Rubix :0302-1097207
Fabricant :6306.HT200
EAN :3413520351977
RLT A BILLES 6306 C4 TEMP.200 30X72X19

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6306 C4 TEMP.200 30X72X19


Roulement rigide à billes TOPLINE, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés, pour application 200°C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc4
Série6300
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite6600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27900 N
Poids0,346 kg
94,98 HT
/ unité
113,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.