Roulement rigide à billes SNR 6304FT150ZZ, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes gamme Topline

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :6304FT150ZZ
Rubix :0302-1097201
Fabricant :6304.FT150.ZZ
EAN :3413520358266
RLT A BILLES 6304 2 FLASQUES C3 TEMP.150 20X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6304 2 FLASQUES C3 TEMP.150 20X52X15


Ce roulement SNR de la gamme Topline garantit un fonctionnement fluide, même dans des conditions thermiques extrêmes. Grâce à sa conception robuste et à ses éléments internes optimisés, il combine une excellente tenue à haute vitesse avec une protection durable contre les contaminants.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes bénéficie d’un jeu radial interne C3, offrant une tolérance accrue aux dilatations thermiques. Son architecture repose sur une seule rangée de billes, maintenues par une cage en tôle d’acier légère et résistante, qui assure un bon guidage des éléments roulants. Le faible couple résistant permet une rotation efficace avec un minimum de frottement, même à régime soutenu. Le lubrifiant haute température, à base d’huile synthétique épaissie à la polyurée, est encapsulé dès l’usine pour garantir une lubrification constante même à haute température. Ce roulement rigide à billes répond aux exigences des systèmes tournant à haute fréquence, tout en conservant une stabilité thermique optimale.

Entretien :
Ce roulement est pré-graissé en usine et ne nécessite aucun graissage complémentaire dans des conditions normales d’utilisation. Le lubrifiant utilisé est spécifiquement formulé pour les environnements chauds, avec une excellente tenue jusqu’à 150 °C en continu. Dans un environnement propre et modérément exposé, le produit ne demande aucun entretien spécifique. Cependant, dans des conditions plus sévères — chaleur intense, humidité ou contamination — il est recommandé de surveiller régulièrement les vibrations, les bruits anormaux ou le jeu axial, afin de prévenir toute défaillance prématurée.

Etanchéité :
Le système d’étanchéité repose sur deux déflecteurs métalliques en tôle d’acier, positionnés de chaque côté du roulement. Ces flasques assurent une barrière efficace contre les particules solides et les projections légères. Grâce à une rainure en V sur la bague intérieure, un joint labyrinthe se forme, limitant l’intrusion des impuretés tout en conservant le lubrifiant. Ce système sans contact permet une bonne dissipation thermique et évite l’échauffement interne. Toutefois, cette configuration n’offre pas une protection complète contre l’humidité ou les milieux corrosifs prolongés.

Informations sur la marque :
SNR, marque du groupe NTN, est une référence mondiale dans le domaine des roulements. Forte de plus de 100 ans d’expérience, elle développe des solutions innovantes pour l’automobile, l’aéronautique et l’industrie. Reconnue pour sa qualité, SNR propose des produits à haute technicité adaptés aux environnements extrêmes. Son expertise s’appuie sur un savoir-faire européen et une forte capacité d’innovation.

Avantages clés :
- Fonctionnement fiable jusqu’à 150 °C grâce à une lubrification haute performance.
- Étanchéité efficace contre les poussières et projections légères.
- Faible frottement interne pour des vitesses de rotation élevées.
- Aucune relubrification nécessaire dans les conditions d'usage prévues.
- Bonne capacité de charge radiale et fonctionnement silencieux.

Applications :
- Moteurs électriques industriels, notamment dans des environnements chauds ou peu ventilés.
- Ventilateurs d’extraction dans les cuisines professionnelles.
- Convoyeurs en sortie de four.
- Pompes à eau chaude ou à huile thermique.
- Machines de moulage plastique.
- Enrouleurs utilisés dans l’industrie textile.
- Équipements de traitement thermique.
- Turbines de poêles à pellets.
- Sécheuses industrielles.
- Systèmes de volets roulants exposés à de fortes variations de température.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série6300
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence14000 rpm
Vitesse limite14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15800 N
Poids0,135 kg
16,36 HT
/ unité
19,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.