Roulement rigide à billes FAG S6006-2RSR>N, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :S6006-2RSR-HLC
FAG :S6006-2RSR>N
Rubix :0255-1029667
Fabricant :3012595770000
EAN :4064328189553
RLT A BILLES 6006 INOX ETANCHE 30X55X13

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6006 INOX ETANCHE 30X55X13


Roulement à billes S60..-2RSR, matériaux résistant à la corrosion, une rangée, joints, cage en tôle d'acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
42,02 € HT
/ unité
50,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.