Roulement rigide à billes INA 61828-2RS-HLU, Diamètre extérieur : 175 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 140 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

INA :61828-2RS-HLU
Rubix :0269-1008438
Fabricant :0096644830000
EAN :4012802471335
RLT A BILLES 61828 ETANCHE 140X175X18

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur175 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61828 ETANCHE 140X175X18


Deep groove ball bearing 618..-2RS, single row, cf. DIN 625-1
Ce roulement rigide à billes INA supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et se distingue par sa faible friction, favorisant une efficacité optimale. Conçu avec une étanchéité adaptée aux environnements exigeants, il limite les intrusions de contaminants tout en facilitant la dissipation de chaleur. Facile à monter, il est un choix idéal pour les systèmes de transmission et de guidage précis.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes présente une structure optimisée pour une réduction des frottements, garantissant ainsi une usure limitée et une longévité accrue. Il est équipé d'une cage en tôle d'acier assurant un bon maintien des éléments roulants et une répartition uniforme des charges. Ses joints non-frottants des deux côtés (2RZ) limitent la perte de lubrifiant et optimise la vitesse de rotation tout en minimisant la chaleur générée. Adapté aux conditions de charges modérées à élevées, il est conçu pour résister aux variations de température et aux contraintes opérationnelles intenses.

Entretien :
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à ses joints non-frottants qui réduisent les risques d'intrusion de poussières et particules fines. Un graissage initial efficace permet de prolonger sa durée de vie sans interventions fréquentes. Cependant, des inspections périodiques sont recommandées pour surveiller la température, le bruit et les vibrations, garantissant ainsi une performance optimale.

Etanchéité :
Le système d'étanchéité de ce roulement INA repose sur un joint non frottant en caoutchouc vulcanisé avec insert métallique. Cette conception permet de réduire la friction tout en formant une barrière efficace contre les contaminants solides tels que la poussière et les débris. Bien que moins hermétique qu'un joint en caoutchouc, il assure une rétention optimale du lubrifiant et une dissipation thermique efficace. Ce type de protection convient aux applications nécessitant un compromis entre vitesse élevée et protection modérée contre l'humidité.

Informations sur la marque :
INA, marque du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour la qualité et l'innovation de ses solutions en mécanique de précision. Spécialisée dans la fabrication de roulements et de systèmes de guidage linéaire, elle fournit des solutions performantes pour l'industrie automobile, l'aéronautique et les équipements industriels. Avec plusieurs dizaines d'années d'expertise, INA allie technologies avancées et exigences qualitatives pour répondre aux besoins des applications les plus techniques.

Avantages Clés :
- Faible friction, optimisant la vitesse de rotation et la dissipation thermique
- Bonne protection contre les contaminants solides grâce aux joints non frottants
- Excellente capacité de charge radiale et axiale pour diverses applications industrielles
- Maintenance réduite, avec une rétention efficace du lubrifiant
- Facile à monter, assurant un gain de temps et une installation simplifiée

Applications :
Ce roulement rigide à billes est largement utilisé dans des secteurs variés tels que l'industrie automobile, les systèmes de transmission, la manutention et les machines-outils. Il est adapté aux convoyeurs industriels, aux boîtes de vitesses, aux équipements de construction et agricoles, ainsi qu'aux systèmes de direction et aux galets. Dans l'électroménager, il assure un fonctionnement silencieux et durable pour les composants internes. Il trouve également sa place dans l'industrie du vélo et les systèmes de guidage précis, garantissant des performances optimales en toutes circonstances.

Points forts

Performance durable : ce roulement à billes est conçu pour supporter des charges radiales et axiales élevées, garantissant une performance durable dans des conditions d'utilisation exigeantes.
Résistance à la contamination : les joints en caoutchouc et la cage en tôle d’acier protègent efficacement les composants internes contre la poussière, l'humidité et autres contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
Fonctionnement fluide et silencieux : la construction précise du roulement et la qualité des matériaux utilisés assurent un fonctionnement fluide et silencieux, minimisant les vibrations et le bruit.
Facilité d'entretien : la conception du roulement facilite l'entretien réduisant les coûts de maintenance.

Applications

Ce roulement rigide à billes INA est adapté à une large gamme d'applications industrielles, notamment :
Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
Convoyeurs : convoyeurs à bande, convoyeurs à rouleaux, etc.
Réducteurs : réducteurs de vitesse, variateurs de vitesse, etc.
Machines agricoles : tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.
Véhicules industriels : camions, bus, engins de chantier, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur175 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série618..-2rs
Vitesse limite1770 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r46500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr39000 N
411,32 HT
/ unité
493,58 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.