Roulement rigide à billes PTN 61914-2RS, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :61914-2RS
Rubix :Y600-1485022
Fabricant :893811
EAN :3660338462665
RLT A BILLES 61914 ETANCHE IMPORT 70X100X16
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61914 ETANCHE IMPORT 70X100X16


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série61900
Cageacier
Vitesse limite3400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15560 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20230 N
Poids0,35 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,37 HT
/ 7 unités
242,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.