Roulement rigide à billes PTN 61702-2Z, Diamètre extérieur : 21 mm | Largeur : 4 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :61702-2Z
Rubix :Y600-1484955
Fabricant :893878
EAN :3660338463334
RLT A BILLES 61702 2 FLASQUES IMPORT 15X21X4
Résumé technique
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur4 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 61702 2 FLASQUES IMPORT 15X21X4


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
ZZ - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur21 mm
Largeur4 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série61700
Cageacier
Vitesse limite24000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r790 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1150 N
Poids0,00345 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,00 HT
/ 50 unités
68,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.