Roulement rigide à billes NTN SSN201LL/LP09, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :SSN201LL/LP09
Rubix :0281-1479053
EAN :4550253012153
ROULEMENT A BILLES SSN201LL/LP09 NTN
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SSN201LL/LP09 NTN


Ce roulement rigide à billes NTN est conçu pour offrir une performance optimale en termes de résistance aux charges radiales et axiales. Doté de joints à lèvre en caoutchouc de chaque côté, il garantit une protection efficace contre les contaminants tout en maintenant une friction modérée. Son jeu radial interne standard assure une précision accrue et une réduction des vibrations, le rendant idéal pour les applications industrielles et mécaniques exigeantes. Il est conçu pour l’industrie agroalimentaire.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes NTN Sentinel Series, garantit une durabilité exceptionnelle. Ses joints en élastomères renforcés offrent une barrière efficace contre la poussière, l’humidité et les débris tout en conservant le lubrifiant à l’intérieur du roulement. Le jeu radial interne standard permet une meilleure répartition des efforts, minimisant l'usure et augmentant la durée de vie du produit. Ce roulement est prélubrifié avec le lubrifiant solide LP09, conçu pour les applications agroalimentaires. Cette technologie innovante garantit une lubrification continue en alimentant progressivement les éléments roulants en huile tout en empêchant les fuites. Ce système contribue à la propreté de l'environnement de travail et réduit la maintenance. Ce produit est spécialement conçu pour l’industrie agroalimentaire.

Entretien :
Ce roulement est conçu pour minimiser l’entretien grâce à sa lubrification solide LP09. Doté de la technologie Solid Grease "Spot Pack", il nécessite peu de maintenance. Ce lubrifiant solide, imprégné dans la cage du roulement, élimine le besoin de relubrification et empêche toute fuite. Il garantit une lubrification ciblée, réduisant le frottement et l'usure prématurée. Idéal pour les cycles fréquents d'arrêt/démarrage, il assure un fonctionnement fluide et durable. Son adhérence élevée garantit une protection longue durée et une réduction significative des arrêts de maintenance. Bien que peu d’interventions soient requises, il est recommandé d’effectuer des inspections régulières pour surveiller la température et les vibrations, permettant ainsi de détecter toute anomalie précoce et d’optimiser la durée de vie du roulement.

Étanchéité :
Les joints en élastomères renforcés assurent une protection efficace contre les contaminants solides et liquides tout en conservant le lubrifiant à l’intérieur du roulement. Cette conception réduit les pertes par frottement et optimise la durée de vie du roulement tout en limitant les risques de contamination. Ces joints protègent efficacement le roulement contre les infiltrations d'humidité, de contaminants et de détergents agressifs utilisés lors des lavages fréquents à haute pression.

Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial des roulements et solutions mécaniques, reconnu pour son expertise technique et sa capacité d'innovation. Présent sur cinq continents, le groupe exploite 76 sites de production et possède 97 bureaux commerciaux, assurant une proximité avec ses clients. NTN conçoit des solutions de haute précision pour divers secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie et l'industrie lourde, garantissant performance, durabilité et fiabilité.

Avantages Clés :
• Protection avancée : joints prévenant l’intrusion de poussière et d’humidité.
• Durabilité accrue : fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, ce roulement est extrêmement résistant à la corrosion et aux environnements humides.
• Lubrification innovante et longue durée : la technologie Solid Grease "Spot Pack" encapsule le lubrifiant dans la cage du roulement, entraînant toute fuite ou migration vers l'environnement extérieur.
• Maintenance réduite : grâce à sa lubrification encapsulée, il ne nécessite pas de relubrification, ce qui diminue les interventions et les coûts de maintenance.
• Fonctionnement fluide et silencieux : Son jeu radial interne standard assure une répartition optimale des efforts, précise les vibrations et améliore la précision des mouvements.
• Performance à haute vitesse : sa conception minimise le frottement interne, garantissant une vitesse de rotation optimale pour les applications exigeantes.
• Conforme aux normes sanitaires strictes : Certifié NSF-H1, ce roulement est parfaitement adapté aux industries nécessitant une hygiène stricte (agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique).

Applications :
• Industrie agroalimentaire : convoyeurs, mélangeurs, doseurs, découpeuses, ensacheuses et autres équipements de transformation des aliments.
• Industrie des boissons : remplisseuses, embouteilleuses, systèmes de brassage et d’emballage.
• Équipements de production en environnements humides : machines de lavage, chaînes de production soumises à des nettoyages haute pression, installations frigorifiques.
• Secteur pharmaceutique et cosmétique : lignes de production nécessitant une hygiène stricte et une absence de contamination.
• Traitement de l’eau et industries chimiques légères : pompes, systèmes de filtration et autres équipements exposés à l’humidité et aux produits chimiques.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Matièreinox
Cageacier inoxydable
Vitesse limite8300 rpm
51,77 € HT
/ unité
62,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.