Roulement rigide à billes PTN 6206-2Z, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :6206-2Z
Rubix :Y600-1484993
Fabricant :893840
EAN :3660338462955
RLT A BILLES 6206 2 FLASQUES IMPORT 30X62X16

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6206 2 FLASQUES IMPORT 30X62X16


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
ZZ - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série6200
Cageacier
Vitesse limite11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19400 N
Poids0,186 kg
19,40 HT
/ 10 unités
23,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.