Roulement rigide à billes NTN 6200ZZNR/5K, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
NTN :6200ZZNR/5K
Rubix :0281-1088807
EAN :4547359010664
RLT A BILLES 6200 2 FLASQUES RAINURE+CLIP 10X30X9
Résumé technique
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6200 2 FLASQUES RAINURE+CLIP 10X30X9


Ce roulement rigide à billes de la marque NTN est conçu pour offrir une résistance optimale aux charges radiales et axiales, tout en garantissant une faible friction. Grâce à ses déflecteurs métalliques, il bénéficie d’une protection accrue contre les impuretés de taille moyenne, prolongeant ainsi sa durée de vie. Adapté aux environnements industriels exigeants, ce produit assure un fonctionnement fluide et fiable, même à haute vitesse.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est doté de bagues intérieure et extérieure avec des pistes profondes, permettant de supporter des charges combinées. De plus, il est équipé d’une rainure périphérique sur la bague extérieure, permettant l’ajout d’un segment d’arrêt pour un positionnement axial sécurisé. Sa conception intègre deux déflecteurs métalliques limitant la pénétration des contaminants de taille moyenne et réduisant les pertes par frottement. La cage en tôle d’acier assure une bonne répartition des charges et une résistance aux chocs. Son jeu radial standard favorise un équilibre entre fluidité de rotation et efficacité énergétique. La lubrification d’usine avec la graisse Kyodo Yushi Multemp DRL garantit un fonctionnement optimal entre -40° C et +150° C.

Entretien :
Ce roulement rigide à billes est lubrifié à vie avec une graisse de haute qualité, éliminant ainsi le besoin de relubrification. Cependant, des inspections régulières sont recommandées pour surveiller les vibrations, la température et les éventuels bruits anormaux. Un contrôle visuel périodique permet de détecter toute anomalie avant qu’elle n’affecte les performances du roulement.

Etanchéité :
Ce roulement est équipé de deux déflecteurs métalliques qui assurent une barrière efficace contre les contaminants solides. Le joint labyrinthe formé par la rainure en V de la bague intérieure réduit le risque d’intrusion d’impuretés tout en maintenant le lubrifiant en place. Cette configuration permet de limiter la friction sans compromettre la protection du produit. Toutefois, bien que résistants aux particules, ces déflecteurs n’offrent qu’une protection modérée contre l’humidité, nécessitant une vigilance accrue en milieu humide.

Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial des roulements et solutions mécaniques, reconnu pour son expertise technique et sa capacité d'innovation. Présent sur cinq continents, le groupe exploite 76 sites de production et possède 97 bureaux commerciaux, assurant une proximité avec ses clients. NTN conçoit des solutions de haute précision pour divers secteurs, tels que l'aéronautique, l'automobile, l'énergie et l'industrie lourde, garantissant performance, durabilité et fiabilité.

Avantages Clés :
- Résistance importante aux charges radiales et modérée aux charges axiales ;
- Protection efficace contre les contaminants grâce aux déflecteurs métalliques ;
- Faible frottement permettant d’atteindre des vitesses de rotation élevées avec une consommation d’énergie réduite ;
- Lubrification permanente éliminant le besoin d’entretien et réduisant les coûts de maintenance ;
- Cage en tôle d’acier optimisant la répartition des charges et offrant une résistance aux chocs et vibrations ;
- Conception conforme à la norme ISO 464, facilitant le montage et le démontage grâce à la rainure périphérique et au segment d’arrêt optionnel.

Applications :
Ce roulement est particulièrement adapté aux systèmes de convoyage et de manutention, assurant une gestion efficace des charges continues. Il est utilisé dans les équipements agricoles et de construction, où il résiste aux conditions difficiles. Il équipe également les applications automobiles, telles que les boîtes de vitesses et moteurs, garantissant robustesse et fiabilité. Les machines-outils, comme les fraiseuses et perceuses, bénéficient de sa durabilité et de sa faible friction. Il est aussi employé dans les réducteurs industriels, contribuant à une transmission fluide de l’énergie. Enfin, les appareils électroménagers profitent de ses performances stables et de sa longévité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur9 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série6200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r2390 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5650 N
Poids1,88 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,47 HT
/ unité
13,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.